Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Ударная головка шестигранная длинная 1" WS 27

Артикул: 0714157127
Ударная головка шестигранная длинная 1" WS 27

Ударная головка шестигранная длинная 1" WS 27

Артикул:0714157127

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Шестигранная, метрическая, удлиненная, привод POWERDRIV®
    • Подходит для всех стандартных электрических и пневматических шуруповертов
    • Стандарт: Внутренний квадрат DIN 3121, ISO 1174
    • Привод: Квадрат 1” с канавкой для фиксации штифтами и кольцами, POWERDRIV®
    • Исполнение: Кованое, вороненое
  • Характеристики

    Привод

    1 дюйм

    Тип привода

    Внутренний квадрат

    Ширина зева ключа

    27 мм

    Тип наконечника

    Для наружного шестигранника

    Длина (L1)

    90 мм

    Внешний диаметр торцового ключа (D1)

    45 мм

    Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)

    50 мм

    Глубина торцового ключа (t)

    37 мм

    Материал

    Хром молибденовая сталь

    Поверхность

    Вороненый

    Стандарты

    ISO 9001