Ударная головка шестигранная удлиненная 3/4" WS 19
Ударная головка шестигранная удлиненная 3/4" WS 19
Артикул:071414710
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетрическая, удлиненная
- Для использования с электрическими или пневматическими отвертками и ударными отвертками
- Стандарт: ISO 9001
- Исполнение: кованое, вороненое
- Привод: квадрат 3/4” с канавкой для фиксации штифтами и кольцами
- Наконечник: Шестигранный, метрический
- Геометрия: удлиненная
-
Характеристики
Привод
3/4 дюйма
Тип привода
Внутренний квадрат
Ширина зева ключа
19 мм
Тип наконечника
Для наружного шестигранника
Длина (L1)
90 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
34 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
40 мм
Глубина торцового ключа (t)
40 мм
Материал
Хром молибденовая сталь
Поверхность
Вороненый
Стандарты
ISO 9001
-
Ударная головка шестигранная удлиненная 34 Размер: 203,4 кб