Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Резьбовой наконечник заклепочника для гайки-заклепки М6

Артикул: 091794860
Резьбовой наконечник заклепочника для гайки-заклепки М6

Резьбовой наконечник заклепочника для гайки-заклепки М6

Артикул:091794860

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    С соплом, для всех резьбовых заклепок с полукруглыми и потайными головками продукции, арт. которых начинается на префикс 0948

    Примечание
    Перед использованием проведите проверку резьбовых заклепок, выпущенных другим изготовителем (не компанией Wurth).
  • Характеристики

    Материал

    Сталь

    Тип резьбы x номинальный диаметр

    M6

    Номинальный диаметр

    6 мм

    Подходит для резьбы

    M6

    Внимание! Использование резьбовой шпильки M8 ограничено для резьбовых заклепок, указанных в качестве принадлежностей.