Зажим гейферный 320мм внутр.р-р 78*100 зажим 0-100мм
Зажим гейферный 320мм внутр.р-р 78*100 зажим 0-100мм
Артикул:071309 23
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокий, широкий зажимной рычаг с подвижными параллельными зажимными губками.
Область применения
Подходит для зажима и закрепления компонентов с особенно высоким поверхностным давлением.
-
Характеристики
Общая длинна
360 мм
Ширина зажима губками
0 - 100 мм
Длина губок (L)
78 мм
Ширина губок (H)
100 мм
Количество
1 штука
-
071309 12 13 20 23 рус Размер: 264,8 кб