Кисть круглая ECONOMY LM 20мм
Кисть круглая ECONOMY LM 20мм
Артикул:069301102
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКисть круглая LM ECONOMY Для красок на основе растворителей.
Недорогая круглая щетка для комфортной работы.
Износостойкая щетина
Специально разработанные, износостойкие синтетические щетинки универсальны.
Удобство в использовании
Ручка из неокрашенной древесины хвойных пород удобна и легка при длительном удерживании благодаря небольшому весу.
Область применения
Подходит для простых лакокрасочных работ, в том числе красками на основе растворителей. -
Характеристики
Материал щетины
Синтетический
Цвет ворса
Бежевый
Материал рукоятки
Древесина
Материал обжимной гильзы
Полиамид
Длина ворса
40 мм
Размер
2
Диаметр щетки
20 мм
Подходит для типа краски
Лак и краски на основе растворителя
-
Кисть круглая ECONOMY LM Размер: 87,2 кб