Кисть-макловица ECONOMY LM 100мм
Кисть-макловица ECONOMY LM 100мм
Артикул:0693072100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеШирокая кисть LM ECONOMY для красок на основе растворителей.
Недорогая широкая кисть для удобства работы
Износостойкая щетина
Специально разработанные, износостойкие синтетические щетинки универсальны.
Область применения
Подходит для простых лакокрасочных работ, в том числе красками на основе растворителей -
Характеристики
Материал щетины
Синтетический
Цвет ворса
Бежевый
Материал рукоятки
Пластмасса
Материал обжимной гильзы
Белая жесть
Длина ворса
45 мм
Ширина
100 мм
Толщина
25 мм
Подходит для типа краски
Лак и краски на основе растворителя
-
Кисть-макловица ECONOMY LM Размер: 94,1 кб