Ролик нейлоновый WURTH WB/LM 180х74мм
Ролик нейлоновый WURTH WB/LM 180х74мм
Артикул:069302418
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественный малярный валик с прочным покрытием из высококачественного нейлона, обеспечивающим длительный срок службы
Первоклассные результаты покраски
Покрытие валика обладает хорошими свойствами впитывания и нанесения краски
Сохранение формы
Волокна валика характеризуются отличными свойствами по возвращению формы
Отсутствие разводов по краям
Обрезанные боковые стороны предотвращают образование полос по краям
Область применения
Подходит для нанесения покрытий на водной основе и на основе растворителей, а также для защиты от ржавчины, масляных красок, герметиков, жидких пластмасс, битума, эпоксидной смолы, клея и пасты на большие, легкодоступные, гладкие и слегка текстурированные поверхности -
Характеристики
Ширина
180 мм
Высота ворса
14 мм
Внешний диаметр
72 мм
Внутренний диаметр
44 мм
Подходит для типа краски
Краска на водной основе
Лак и краски на основе растворителя -
Штукатурно-малярный инструмент Размер: 3,7 мб