Гладилка WURTH зубчатая 10мм нерж. Сталь 2К 0,7мм
Гладилка WURTH зубчатая 10мм нерж. Сталь 2К 0,7мм
Артикул:5771011102
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеГладилка из нержавеющей сталь с рукояткой 2К
Оптимальное крепление лезвия к рукоятке
Сварка в четырех точках
Очень хорошая передача усилия на лезвие гладилки
Рукоятка из двухкомпонентного пластика -
Характеристики
Материал лезвия
Нержавеющая сталь
Ширина листа
130 мм
Длина листа
280 мм
Толщина материала
0,7 мм
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
Ширина зубьев
10 мм
-
Гладилка зубчатая нерж. сталь Размер: 156,6 кб