Шпатель фасадный WURTH нерж. Сталь 600 мм 2К
Шпатель фасадный WURTH нерж. Сталь 600 мм 2К
Артикул:0695942600
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеШпатель фасадный нержавеющая сталь 2К
Лезвие шпателя с остроугольным лезвием из нержавеющей стали A2 и высококачественной клепаной двухкомпонентной мягкой рукояткой
- Высококачественная, слегка изогнутая двухкомпонентная мягкая рукоятка позволяет удобно держать шпатель в руке
- Лезвие из нержавеющей стали с острыми краями плотно прилегает к углу и не подвержено коррозии
- Высококачественные заклепки обеспечивают устойчивость инструмента даже при сильном нажиме
Для работ по нанесение и удаление шпатлевки, а также для оштукатуривания фасадов и потолков -
Характеристики
Ширина
600 мм
Материал лезвия
Сталь нержавеющая A2
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
-
Шпатель фасадный нерж. сталь. 2К Размер: 313,6 кб