Шпатель WUMAX фасадный нержавеющая сталь 150 мм
Шпатель WUMAX фасадный нержавеющая сталь 150 мм
Артикул:1695951150
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеШпатель предназначен для фасадных работ для нанесения гипсового/цементного отделочного покрытия с широким лезвием из нержавеющей стали с удобной пластиковой ручкой.
Отличается прочностью и долговечностью
Обладает стойкостью к механическим повреждениям.
Нержавеющая сталь
Полотно выполнено из нержавеющей стали, которая обеспечивает продолжительный срок эксплуатации.
Выбор шпателя зависит от площади нанесения базового материала – чем больше площадь, тем больше размер лезвия шпателя должны быть.
Однокомпонентная рукоятка.
Применение
Помимо основного назначения используется для смешивания различных веществ, соскоба или зачистки -
Характеристики
- Тип: Фасадный
- Материал полотна: Нержавеющая сталь
- Толщина лезвия: 0,5 мм
- Ширина лезвия: 150 мм
-
Шпатель WUMAX фасадный нержавеющая сталь Размер: 1,4 мб