Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Моющая паста для рук 4000ML

Артикул: 0893900001
Моющая паста для рук 4000ML

Моющая паста для рук 4000ML

Артикул:0893900001

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Средство для очистки рук от средних и сильных загрязнений без содержания микропластика с отшелушивающими веществами из натурального перлита. Для системы дозаторов арт. 0891901

    Безопасно для кожи
    • Очищает и защищает
    • Высокая доля веществ с профилактическим эффектом предотвращает раздражение кожи
    • pH-нейтральный и не содержит мыла
    • Дерматологически протестировано
    Предотвращает засорение стоков

    Не содержит щелочи и силикона

    Область применения
    Глубоко очищает руки и удаляет такие загрязнения, как масло, смазка, графит, металлическая пыль и сажа.
  • Характеристики

    Содержание

    4000 мл

    Запах/аромат

    Лимон

    Цвет

    Серый цвет

    Производительность (оценка в баллах)

    3 из 5 баллов

    Значение pH

    4,8

    Период использования после открытия

    12 месяцев

    Не содержит силикона

    Да

    Не содержит мыла

    Да