Моющая паста для рук, 450 мл, профессиональная
Моющая паста для рук, 450 мл, профессиональная
Артикул:0893955209
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКремообразная паста для мытья рук, не содержащая абразивных веществ
- Идеально подходит для удаления всех видов промышленных загрязнений
- Содержит только поверхностно-активные вещества и мыло натурального растительного происхождения из возобновляемых источников
- Эффективно очищает кожу рук, сохраняя нормальный гидролипидный баланс кожи
- Совместимость с кожей дерматологически протестирована
Тип загрязнения: сильное
Область применения
Двигатели, гидравлика, пневматика, резина, столярное дело, транспорт, сварка, теплотехника, электромеханика, смазки, консистентные смазки, растворители, пластмассы, известь, цемент, сельское хозяйство, столярное дело, реставраторы, обойщики, жестянщики и др.
Инструкция
Нанести средство на сухие руки и растирать, постепенно добавляя воду, до полного разрыхления грязи. Хорошо промойте и высушите
Не используйте средство на чувствительных участках (лицо, область подмышек, интимные зоны). Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза -
Характеристики
Содержание
450 мл
Запах/аромат
Приятный
Цвет
Бежевый
Янтарный
Вязкость/консистенция
Кремообразная
Значение pH
9,7
-
Моющая паста для рук, 450 мл, профессиональная Размер: 153,7 кб