Обувь рабочая AZZURRO 7, высокая, р-р 42
Обувь рабочая AZZURRO 7, высокая, р-р 42
Артикул:0535931042
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗащитная рабочая обувь AZZURRO 7, высокая, уровень защиты О2, изготовлена из сочетания нейлона и ТПУ со специальными усилениями на носках и пятке. Обувь имеет композитный защитный носок
Имеет привлекательный внешний вид и дизайн кроссовок, но это обувь, которая обеспечивает защиту.
Данная модель отличается высокой эластичностью и легким весом, что позволяет существенно снизить нагрузку на ноги работника.Внутренняя подкладка выполнена из удобного и мягкого 3D-текстиля
Он обладает высокой паропроницаемостью и позволяет коже дышать.
Сменные анатомические стельки
Разработаны специально для обеспечения максимального комфорта, ее можно снимать и менять
Двухслойная (ПУ/ПУ) антистатическая подошва изготовлена из полиуретана разной плотности
- Внутренний слой гибок и удобен в ношении в течение длительного периода времени
- Внешний слой изготовлен из более прочного полиуретана, устойчивого к износу и устойчив к разрыву, устойчив к маслам и нефтепродуктам, имеет амортизирующую энергию в области пятки и отличные противоскользящие свойства
Модель не содержит металла и включает в себя антистатические свойства
Имеют композитный носок -
Характеристики
- Размер: 42
- Уровень защиты: О2
- Внутренняя ткань: 3D-текстиль AIR Active
- Внешние покрытие: Нейлон и ТПУ
- Подошва: Двухслойный полиуретан
- Вес: 420 г для 42 размера
- На шнуровке
- Стельки из кевлара
- Защитный композитный носок
- Размер: 42
-
Обувь рабочая AZZURRO 7 высокий Размер: 261,4 кбОбувь рабочая AZZURRO 7 высокий AZZURRO 7 низкий Размер: 1,6 мбОбувь Италия Размер: 7,5 мб