Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Обувь рабочая AZZURRO 7, высокая, р-р 43

Артикул: 0535931043
Обувь специальная мужская ботинки, AZZURRO HIGH, р-р 43

Обувь рабочая AZZURRO 7, высокая, р-р 43

Артикул:0535931043

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Защитная рабочая обувь AZZURRO 7, высокая, уровень защиты О2, изготовлена из сочетания нейлона и ТПУ со специальными усилениями на носках и пятке. Обувь имеет композитный защитный носок

    Имеет привлекательный внешний вид и дизайн кроссовок, но это обувь, которая обеспечивает защиту.
    Данная модель отличается высокой эластичностью и легким весом, что позволяет существенно снизить нагрузку на ноги работника.

    Внутренняя подкладка выполнена из удобного и мягкого 3D-текстиля
    Он обладает высокой паропроницаемостью и позволяет коже дышать.

    Сменные анатомические стельки
    Разработаны специально для обеспечения максимального комфорта, ее можно снимать и менять

    Двухслойная (ПУ/ПУ) антистатическая подошва изготовлена ​​из полиуретана разной плотности
    • Внутренний слой гибок и удобен в ношении в течение длительного периода времени
    • Внешний слой изготовлен из более прочного полиуретана, устойчивого к износу и устойчив к разрыву, устойчив к маслам и нефтепродуктам, имеет амортизирующую энергию в области пятки и отличные противоскользящие свойства
    Водоотталкивающие

    Модель не содержит металла и включает в себя антистатические свойства

    Имеют композитный носок
  • Характеристики
    • Размер: 43
    • Уровень защиты: О2
    • Внутренняя ткань: 3D-текстиль AIR Active
    • Внешние покрытие: Нейлон и ТПУ
    • Подошва: Двухслойный полиуретан 
    • Вес: 420 г для 42 размера
    • На шнуровке
    • Стельки из кевлара
    • Защитный композитный носок