Обувь рабочая GRIGIO DUBOKA 5, высокая, р-р 42
Обувь рабочая GRIGIO DUBOKA 5, высокая, р-р 42
Артикул:0535929542
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗащитная рабочая обувь GRIGIO DUBOKA 5, высокая, уровень защиты О1, изготовлена из кожи в сочетании с сетчатым нейлоном, без защитного носка и межподошвы.
Внутренняя подкладка выполнена из удобного и мягкого 3D-текстиля
Он обладает высокой паропроницаемостью и позволяет коже дышать.
Сменные анатомические стельки
Разработаны специально для обеспечения максимального комфорта, ее можно снимать и менять
Двухслойная (ПУ/ПУ) антистатическая подошва изготовлена из полиуретана разной плотности
- Внутренний слой гибок и удобен в ношении в течение длительного периода времени
- Внешний слой изготовлен из более прочного полиуретана, устойчивого к износу и устойчив к разрыву, устойчив к маслам и нефтепродуктам, имеет амортизирующую энергию в области пятки и отличные противоскользящие свойства
-
Характеристики
- Размер: 42
- Уровень защиты: O1
- Внутренняя ткань: 3D-текстиль AIR Active
- Внешние покрытие: Гладкая кожа в сочетании с сетчатым нейлоном
- Подошва: Двухслойный полиуретан
- Вес: 525 г для 42 размера
- На шнуровке
- Стельки из кевлара
- Размер: 42
-
Обувь рабочая GRIGIO DUBOKA Размер: 103,5 кбОбувь рабочая GRIGIO PLITKA 5 GRIGIO DUBOKA 5 Размер: 1,5 мбОбувь Италия Размер: 7,5 мб