Обувь рабочая MARS DUBOKA 4, высокая, р-р 41
Обувь рабочая MARS DUBOKA 4, высокая, р-р 41
Артикул:0535929941
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗащитная рабочая обувь MARS DUBOKA 4, высокая, уровень защиты S3, изготовлена из сочетания замши и кожи нубук. Обувь имеет композитный защитный носок и межподошву.
Внутренняя подкладка выполнена из удобного и мягкого 3D-текстиля
Он обладает высокой паропроницаемостью и позволяет коже дышать.
Сменные анатомические стельки
Разработаны специально для обеспечения максимального комфорта, ее можно снимать и менять
Двухслойная (ПУ/ПУ) антистатическая подошва изготовлена из полиуретана разной плотности
- Внутренний слой гибок и удобен в ношении в течение длительного периода времени
- Внешний слой изготовлен из более прочного полиуретана, устойчивого к износу и устойчив к разрыву, устойчив к маслам и нефтепродуктам, имеет амортизирующую энергию в области пятки и отличные противоскользящие свойства
Имеют композитный носок и кевларовую межподошва. -
Характеристики
- Размер: 41
- Уровень защиты: S3
- Внутренняя ткань: 3D-текстиль AIR Active
- Внешние покрытие: Замша и кожа нубук
- Подошва: Двухслойный полиуретан
- Вес: 570 г для 42 размера
- На шнуровке
- Стельки из кевлара
- Защитный композитный носок
- Кевларовая межподошва
- Размер: 41
-
Обувь рабочая MARS DUBOKA Размер: 103,5 кбОбувь рабочая MARS PLITKA 4 MARS DUBOKA 4 Размер: 1,6 мбОбувь Италия Размер: 7,5 мб