Ветошь (цветная постель) мин. к отгрузке 10 кг
Ветошь (цветная постель) мин. к отгрузке 10 кг
Артикул:1899800226
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальный протирочный материал
Входящие изделия:
- Пододеяльники, простыни, наволочки, наматрасники.
Хлопчатобумажное безворсовое постельное белье (ситец, бязь, сатин)
- Лоскуты:
Изображение/Применение
Применяется для самых различных работ, как в металлургии, машиностроении, нефтепереработке, работе с полиграфическими предприятиями, энергооборудованием, оптикой и другим сложным оборудованием. Не оставляет ворса. Удобна в использовании благодаря минимальному количеству швов. Может использоваться для уборки, удаления и сбора пыли, грязи, воды, масел, смазок, воска, лаков. Подходит для обтирки деталей машин, станков и оборудования. Широко применяется на предприятиях различных отраслей. Хорошая впитываемость. Можно использовать многократно.
Внимание
- Этот продукт не новый, и в результате возможны незначительные отклонения в составе товара.
- Посторонние детали, такие как молнии и металлические детали, такие как ушки, тщательно сортируются, хотя их присутствие нельзя исключить полностью.
-
Характеристики
- Упаковка: Пластиковый мешок
- Длина х Ширина х Высота: 40 х 45 х 20 см
- Цвет: Разноцветная
- Вес упаковки: 10 кг
-
Ветошь (цветная постель) Размер: 1,4 мб