Ветошь (цветная трикотаж) мин. к отгрузке 10 кг
Ветошь (цветная трикотаж) мин. к отгрузке 10 кг
Артикул:1899800225
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальный протирочный материал
Входящие изделия:
- Цветные хлопчатобумажные ткани, которые не оставляют ворса (трикотаж).
- Лоскуты:
Изображение/Применение
Применяется для мойки окон, панорамных дверей и полимерных поверхностей. Подходит для использования практически во всех областях промышленности, ремонтов после повреждения, ремесленных работ, мастерских, строительных и ремонтных служб и т.д. Может использоваться, например, для уборки, удаления и сбора пыли, грязи, воды, масел, смазок, воска, лаков. Подходит для обтирки деталей машин, станков и оборудования. Широко применяется на предприятиях различных отраслей. Хорошая впитываемость. Можно использовать многократно.
Внимание
- Этот продукт не новый, и в результате возможны незначительные отклонения в составе товара.
- Посторонние детали, такие как молнии и металлические детали, такие как ушки, тщательно сортируются, хотя их присутствие нельзя исключить полностью.
-
Характеристики
- Упаковка: Пластиковый мешок
- Длина х Ширина х Высота: 40 х 30 х 20 см
- Цвет: Разноцветная
- Вес упаковки: 10 кг
-
Ветошь (цветная трикотаж) Размер: 1,4 мб