Очки защитные FORNAX®PLUS
Очки защитные FORNAX®PLUS
Артикул:0899102242
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
ОписаниеМаксимальная защита и инновационная конструкция
Оптимальная защита органов зрения
- Встроенная боковая защита
- Панорамные линзы для обеспечения широкого угла обзора
- Не искажают изображение
- Внешние поверхности линз имеют очень высокую устойчивость к царапинам, внутренние имеют стойкое незапотевающее покрытие
- 100% защита от ультрафиолета (до 400 нм)
- Гибкие двухкомпонентные дужки обеспечивают высокий уровень комфорта и надежную посадку
- Изменяемый угол дужки обеспечивает возможность гибкой регулировки
- Надежно сидят, не оставляя следов даже после длительного ношения
- В сложенном виде очень компактны
- Отлично подходят для использования с респираторами
Для сборки, шлифования и фрезерования. -
Характеристики
Цвет безопасных линз
Прозрачный
Материал безопасных линз
Поликарбонат
Защита от ультрафиолетового излучения
400 нм
Стандарт EN
166
170Механическая прочность
F (45 м/с)
Маркировка линзы
2C-1,2 W 1 FTKN
Вес продукта (на 1 шт.)
73,800 г
Защитное покрытие
Внутренняя поверхность с защитой от запотевания
Внешняя поверхность очень устойчива к царапинам -
Очки защитные FORNAX®PLUS Размер: 1,4 мбОчки 2024 Размер: 6,3 мбруководство по эксплуатации FORNAX PLUS Размер: 270,3 кб