Очки защитные FS502
Очки защитные FS502
Артикул:0899102466
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпортивные очки с идеальной защитой для различных форм головы - в дизайне Würth
Оптимальный обзор и посадка
Большое поле зрения обеспечивает неограниченный обзор
Устойчивость к царапинам снаружи и постоянное антизапотевание внутри
Выдающийся комфорт
- Мягкая носовая подушечка для нескользящей посадки и высокого уровня комфорта
- Мягкие, не скользящие концы дужек обеспечивают надежную посадку
- Изменяемый угол наклона дужек для индивидуальной настройки и оптимального охвата глаз
- Регулируемая длина дужек
-
Характеристики
Цвет безопасных линз
Прозрачный
Материал безопасных линз
Поликарбонат
Защита от ультрафиолетового излучения
380 нм
Стандарт EN
166
170Механическая прочность
F (45 м/с)
Маркировка линзы
2C-1,2 W 1 FKN
Вес продукта (на 1 шт.)
36 г
-
Очки защитные FS502 Размер: 109,4 кбруководство по эксплуатации FS502 Размер: 270,4 кб