Перчатки трикотаж. WUMAX х/б, ПВХ, 5 нитей, 10 класс, 150 текс, белые
Перчатки трикотаж. WUMAX х/б, ПВХ, 5 нитей, 10 класс, 150 текс, белые
Артикул:2899400135
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеУдобные мягкие трикотажные перчатки с точками из ПВХ — покрытия.
Удлинённая манжета
Брендированное противоскользящее точечное покрытие из ПВХ на стороне ладони и на пальцах.
Область применения- Выдерживают легкие механические нагрузки
- Сортировочные и комплектовочные работы
- Ремонт и обслуживание
- Простая сборка и легкие механические операции
-
Характеристики
Класс вязки
10
Количество нитей
5
Толщина волокон и нитей
150 текс
Цвет
Белый