Перчатки защитные трикотажные, покрыты латексом, Red Latex Grip, р. 9
Перчатки защитные трикотажные, покрыты латексом, Red Latex Grip, р. 9
Артикул:0899408209
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеФактурное латексное покрытие обеспечивает наилучшее сцепление с гладкими материалами.
- Трикотажная подкладка из полиэстера с латексной ладонью и гофрированным покрытием
- Дышащие, открытая тыльная сторона ладони
- Отличный захват и свобода движений
Область применения
- Строительство/сельское хозяйство/хранение и т. д.
- Сборочные работы легкой и средней тяжести в автомобильной промышленности и работа в мастерских с хорошим захватом во влажных и сухих зонах.
- Для любых задач, требующих высокой тактильной чувствительности и хорошего захвата во влажных условиях.
-
Характеристики
Размер
9
Класс вязки
13
Материал подкладки
Полиэстер
Материал покрытия
Латекс
Стандарты
EN 388, EN 420
Категория
II
-
Перчатки защитные трикотажные, покрыты латексом, Red Latex Grip Размер: 94,9 кб