Перчатки защитные трикотажные Flex comfort Cool, утепленные, р-р 10
Перчатки защитные трикотажные Flex comfort Cool, утепленные, р-р 10
Артикул:0899401080
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПерчатки защитные Flex Comfort Cool, осенняя версия для прохладных условий
Бесшовная вязка с основой из нейлона
Комфортный, мягкий материал
Покрытие ладони и пальцев вспененным латексом
Плотное прилегание к руке
- Хорошая тактильная чувствительность
- Надежный захват предметов
Не содержат силикон
Цвет основы: флуоресцентный желтый
Перчатки хорошо заметны
Область применения
Для легких и средних механических нагрузок в строительстве и промышленности:
- Складские, комплектовочные и сборочные работы
- Ремонт и техническое обслуживание
Осенняя версия для прохладных условий -
Характеристики
Размер
10
Класс вязки
13
Материал подкладки
Нейлон
Материал покрытия
Вспененный латекс
Стандарты
EN 388, EN 420
Категория
II
-
Перчатки защитные трикотажные Flex comfort Cool, утепленные Размер: 205,9 кб