Перчатки защитные трикотажные утепленные, покрыты латексом, Latex winter, р.10
Перчатки защитные трикотажные утепленные, покрыты латексом, Latex winter, р.10
Артикул:0899408310
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеГрубые бесшовные трикотажные перчатки из акриловой махры, придающей дополнительную защита от контактного холода.
Бесшовная акриловая ткань с покрытием из натурального латекса
Подкладка из акрилового флуоресцентного трикотажа для сохранения тепла рук в холодных условиях
Текстурированное покрытие ладони из латекса
Толстый слой мятого латекса, нанесенный на ¾ перчатки, обеспечивает хорошая защита рук при грубой работе
Дышащая тыльная сторона ладони
Отличный захват
Водоотталкивающее покрытие
- Уровень эффективности EN388:2016: 2242X
- Уровень эффективности EN511: X2X
- Для легких и средних нагрузок с проникновением холода и влаги.
- Холодильные камеры, работающие при низких температурах, строительство, транспорт, машиностроение.
-
Характеристики
Размер
10
Класс вязки
10
Материал подкладки
Акрил
Материал покрытия
Латекс
Стандарты
EN 388, EN 420
Категория
II
Цвет
Оранжевый
Черный