Рукавицы х/б с брезентовым наладонником 220г/м3
Рукавицы х/б с брезентовым наладонником 220г/м3
Артикул:1899110001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеРукавицы выполнены из высокопрочной, грубой ткани - двунитка, которая обладает высокой воздухопроницаемостью, позволяя коже дышать.
Рабочая часть ладони усилена дополнительным слоем брезента.
Область применения:
- Рукавицы рабочие используются для эффективной защиты рук от царапин, повреждений, мозолей, порезов, технической грязи и механических воздействий во время различных работ.
- Подходят для использования как в быту, так и на производстве.
в/х 47%; пэ 53 %; ГОСТ 12.4.010-75. ТР 019/211 -
Характеристики
- Размер: 2
- Длина: 27 см
- Ширина ладони: 14 см
- Материал двунитка: Плотность 220-230г/м²
- Подладонник двунитка: Плотность 140 г/м²
- Наладонник брезент: Плотность 380 г/м
- Защитные свойства: ТР 019/211
-
Рукавицы специальные с брезентовым наладонником Размер: 1,4 мб