Пруток присадочный 4043 (AlSi5), д.2,0*1000 мм, WURTH (мин. к отгрузке 5 кг.)
Пруток присадочный 4043 (AlSi5), д.2,0*1000 мм, WURTH (мин. к отгрузке 5 кг.)
Артикул:19827420
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеTIG присадочные прутки для сварки алюминия AlSi5
Соответствие стандартам:
TS EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5))
EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5)
TS EN ISO 17672: Al 105
EN ISO 17672: Al 105
AWS A5.10: ER 4043
Механические свойства:
Плотность (кг/дм³): 2,7
Предел текучести (N/мм²): 100
Прочность на растяжение (N/мм²): 160
Удлиннение ((L₀=5d₀) (%): 15
Предел прочности (N/мм²): 573 - 625
Защитный газ:
Аргон 100% (ВЧ)
Химический состав наплавляемого металла, % (типичный):Al Si Mn Fe rest 5.0 0.03 0.5
Детали/Применение
- AISi5 это алюминиевый c высоким содержанием кремния;
- Используется для соединения и заливки алюминиево-кремниевых литейных сплавов, содержащих до 7% кремния;
- Рекомендуется предварительно разогреть детали толщиной более 15 мм до 150 °C перед сваркой.
Для TIG сварки в переменном токе (AC) -
Характеристики
- Диаметр прутка: 2,0 мм
- Длина прутка: 1000 мм
- Упаковка: 5 кг
-
1982742X Присадочный пруток AlSi Размер: 301,7 кб