Пруток присадочный 5356 (AlMg5), д.2,0*1000 мм, WURTH (мин. к отгрузке 5 кг.)
Пруток присадочный 5356 (AlMg5), д.2,0*1000 мм, WURTH (мин. к отгрузке 5 кг.)
Артикул:19827520
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеTIG присадочные прутки для сварки алюминия AlMg5
Соответствие стандартам:
TS EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
DIN 1732: SG-AlMg5
AWS A5.10: ER 5356
Механические свойства:
Плотность (кг/дм²): 2,6
Предел текучести (N/мм²): 120
Прочность на растяжение (N/мм²): 250
Удлиннение ((L₀=5d₀) (%): 25
Предел прочности (N/мм²): 560 - 630
Твёрдость (HB): 70
Защитный газ:
Аргон 100% (ВЧ)
Химический состав наплавляемого металла, % (типичный):Al Mg Si Mn rest 5.0 0.5 0.5
Детали/Применение
- AIMg5 это алюминиевый сплав легированный магнием;
- Применяется для сварки алюминиевых деталей, требующих высоких механических свойств;
- Наплавленный материал обладает хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям;
- Металл сварного шва подходит для обработки поверхности, такой как анодирование и полировка;
- Рекомендуется предварительно разогреть детали толщиной более 15 мм до 150 °C перед сваркой.
Для TIG сварки в переменном токе (DC) -
Характеристики
- Диаметр прутка: 2,0 мм
- Длина прутка: 1000 мм
- Упаковка: 5 кг
-
1982752X Присадочный пруток AlMg Размер: 427 кб