Пруток присадочный ER 308L, д.1,6*1000 мм, WURTH (мин. к отгрузке 5 кг.)
Пруток присадочный ER 308L, д.1,6*1000 мм, WURTH (мин. к отгрузке 5 кг.)
Артикул:19827016
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеTIG присадочные прутки для сварки нержавеющей стали ER 308L
Соответствие стандартам:
TS EN ISO 14343-A: W 19 9 L
EN ISO 14343-A: W 19 9 L
AWS A5.9: ER 308 L
Механические свойства:
Предел текучести (N/мм²): мин. 390
Предел прочности (N/мм²): 540 - 660
Ударная прочность (ISO-V/+20°C): мин. 63 Дж
Удлиннение ((L₀=5d₀) (%): мин. 35
Защитный газ:
Аргон 100% (ВЧ)
Химический состав наплавляемого металла, % (типичный):C Si Mn Cr Ni 0.02 0.5 1.7 20.1 9.8
Типичные марки базовых материалов
- X2CrNi 19 11, X5CrNi 18 10, X6CrNiTi 18 10, X6CrNiNb 18 10, X2CrNiN 18 10, X10CrNiNb 18 10
- Американский институт чугуна истали (AISI) & Американское общество испытаний и материалов (ASTM): 304, 304L, 304LN, 347, 321, A320Gr.B8C, A320Gr.B8D
- TIG сварка ферритных нержавеющих сталей с содержанием Cr 13%, высокоуглеродистых сталей типа 304 или стабилизированных сталей типа 347 или сталей аналогичных качеств, которые используются в фармацевтической, целлюлозной, бумажной и пищевой промышленности;
- Защитным газом является Аргон 100% (ВЧ);
- Устойчивость к низким температурам, варьирующимся при значениях до -196°C
- Поддержание стойкости к межкристаллитной коррозии при температурах до 400°C.
Для TIG сварки в постоянном токе (DC) -
Характеристики
- Диаметр прутка: 1,6 мм
- Длина прутка: 1000 мм
- Упаковка: 5 кг
-
198270XX Присадочный пруток ER308L Размер: 359,9 кб