Пруток присадочный ER 316L, д.1,6*1000 мм, WURTH (мин. к отгрузке 5 кг.)
Пруток присадочный ER 316L, д.1,6*1000 мм, WURTH (мин. к отгрузке 5 кг.)
Артикул:19827116
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеTIG присадочные прутки для сварки нержавеющей стали ER 316L
Соответствие стандартам:
TS EN ISO 14343-A: W Z 19 12 3 L
EN ISO 14343-A: W Z 19 12 3 L
AWS A5.9: ER 316 L
Механические свойства:
Предел текучести (N/мм²): мин. 420
Предел прочности (N/мм²): 570 - 700
Ударная прочность (ISO-V/+20°C): мин. 63 Дж
Удлиннение ((L₀=5d₀) (%): мин. 30
Защитный газ:
Аргон 100% (ВЧ)
Химический состав наплавляемого металла, % (типичный):C Si Mn Mo Cr Ni 0.02 0.5 1.6 2.2 18.5 11.5
Типичные марки базовых материалов
- 2 CrNiMo 1814 3, XS CrNiMo 1713 3, X2 CrNiMo 1713 2, XS CrNiMoTi 1712 2, X6 CrNiMoTi 1712 2, X6 CrNiMoNb 1712 2, X2 CrNiMoN 1713 3, X2 CrNiMoN 1712 2
- Американский инcтитут чугуна истали (AISI): 316, 316L, 316Cb, 316Ti
- Сварка TIG ферритных нержавеющих сталей с содержанием Cr 13%, высокоуглеродистых или стабилизированных сталей типа 316, низкоуглеродистых нержавеющих сталей типа 316 L, которые используются в деталях машин и оборудования на предприятиях пищевой, химической, фармацевтической текстильной и аналогичных отраслей промышленности.
- Защитным газом является Аргон 100% (ВЧ);
- Устойчивость к низким температурам, варьирующимся при значениях до -196°C
- Поддержание стойкости к межкристаллитной коррозии при температурах до 400°C.
Для TIG сварки в постоянном токе (DC) -
Характеристики
- Диаметр прутка: 1,6 мм
- Длина прутка: 1000 мм
- Упаковка: 5 кг
-
198271XX Присадочный пруток ER316L Размер: 299,6 кб