Держатель электрода, 200А
Держатель электрода, 200А
Артикул:0984002300
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНадежный держатель электрода для нагрузок до 200 А
-
Характеристики
- Вид сварки: Ручная дуговая (MMA)
- Тип: Электродержатель
- Максимальная сила тока: 200 А
- Тип клеммы: Зажим/крокодил
- Тип электрододержателя: Открытый
- Высота: 3.9 см
- Ширина: 8.8 см
- Глубина: 27.6 см
- Вес изделия (1 шт.): 10 г
- Цвет: Черный, Красный