Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Угольник магнитный для сварки, 50 кг, WUMAX

Артикул: 269118050
Угольник магнитный для сварки, 50 кг, WUMAX

Угольник магнитный для сварки, 50 кг, WUMAX

Артикул:269118050

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Обеспечивает точную сборку деталей круглого, квадратного, прямоугольного или плоского сечения.

    "Третья рука" во время монтажных/сборочных работ и таким образом экономит время и деньги.

    Легко снимается наклоном в одну сторону

    Угольник магнитный для сварки обеспечивает следующие углы: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.
    Дополнительные возможности: 105°, 120°, 180°.
  • Характеристики
    • Размеры: 88 х 128 х 22 мм
    • Усилие: 50 кг
    • Вес: 950 г
    • Материал: нержавеющая сталь AlSl 430
    • Толщина стенки: 4 мм
    • Тип магнита: постоянный, ферритовый магнит
      Положения: