Антикор битумно-каучуковый 1л
Антикор битумно-каучуковый 1л
Артикул:0892072
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДолговременная защита от коррозии и гравия на основе битумно-каучуковой смолы
Протестировано согласно DIN 50021- Долговременная защита
- Высокая абразивная стойкость
- Позволяет создать защитную пленку толщиной до 4 мм
- Прекрасно подходит для защиты колесных арок
- После окончательного высыхания поверхность не усаживается (тестировано согласно DIN 53152)
- Хорошая защита от ударов камней
- Пленка толщиной 600 мкм образуется через 60–90 мин
- Сокращение времени простоя при ремонтных работах
- Уменьшенное содержание растворителя
Термостойкость после полного высыхания -25...+80 °C
Цвет: черный
Область применения- Применяется для ремонта и защиты невидимых областей, которые не требуют окраски.
- Является отличной антикоррозийной и шумовой защитой на колесных арках и днище автомобиля.
- Тщательно взболтать перед применением.
- Поверхности должны быть сухими и чистыми, без ржавчины и смазок.
- Наилучший результат достигается при температуре +15...+25 °C.
- Наносить с помощью пистолета с расстояния около 30 см.
- Баллон используется с пистолетом
- Перед применением проверить работу распылительного сопла.
- После работы перевернуть баллон и продуть сопло, нажав на клапан.
- Не распылять на соединения, двигатели, трансмиссии и тормозные системы.
-
Характеристики
Химическая основа
Битумы
Требуется подготовка основания
Сухая поверхность, без пыли и жира
Содержание
1000 мл
Вес содержимого
1098 г
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Черный цвет
Доля содержания твердых веществ, мин.
66 %
Полное высыхание, условия
При 20 °C, влажный слой 400 мкм
Расстояние распыления, мин.
20 см
Время образования поверхностной пленки, условия
при 20°C
Время образования поверхностной пленки, мин.
75 мин
Время высыхания
2.5 ч
Время сушки, условия
при 20°C
Плотность
1,09 кг/м³
Температура воспламенения
200 °C
Плотность, условия
при 20°C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Термостойкость, макс.
80 °C
Температурный диапазон применения, мин.
-25 °C
Термостойкость, мин.
-25 °C
Расстояние распыления, макс.
30 см
Перекрываемость/возможность повторной лакировки
Нет