Антикор битумно-каучуковый, спрей черный, 500 мл
Антикор битумно-каучуковый, спрей черный, 500 мл
Артикул:0892073
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСостав покрытия на основе битума включает растворители. Данное покрытие нельзя окрашивать
- Долговременная защита и антишумовой эффект
- Стойкое к брызгам, соленой воде, слабым кислотам и щелочам
- Короткое время высыхания
- Не стекает с вертикальных поверхностей
- Прекрасные адгезивные свойства
Переверните баллон после использования и распылите для прочистки клапана. Не распылять на соединения, двигатели, трансмиссии и тормозные системы.
Область применения
Применяется для ремонта и защиты невидимых областей, которые не требуют окраски. Является отличной шумовой защитой для колесных арок, днища автомобиля и т. д.
Инструкции
Перед применением хорошо взболтать
Поверхность должна быть сухой, чистой, без ржавчины и смазок
Оптимальное расстояние при нанесении 30 см
Для нанесения толстого слоя, необходимо чтобы каждый слой полностью высох
Рабочее давление: 3–6 бар -
Характеристики
Химическая основа
Битумы
Требуется подготовка основания
Сухая поверхность, без пыли и жира
Содержание
500 мл
Вес содержимого
790 г
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Черный цвет
Доля содержания твердых веществ, мин.
33 %
Полное высыхание, условия
При 20 °C, влажный слой 400 мкм
Расстояние распыления, мин.
20 см
Время образования поверхностной пленки, условия
при 20°C
Время образования поверхностной пленки, мин.
75 мин
Время высыхания
2.5 ч
Время сушки, условия
при 20°C
Плотность
1,09 г/см³
Температура воспламенения
200 °C
Плотность, условия
при 20°C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Термостойкость, макс.
80 °C
Температурный диапазон применения, мин.
15 °C
Термостойкость, мин.
-25 °C
Расстояние распыления, макс.
30 см
Перекрываемость/возможность повторной лакировки
Нет
-
Антикор битумно-каучуковый, спрей черный, 500 мл Размер: 117,9 кб