Уплотнитель Dichtfix серый 310 мл
Уплотнитель Dichtfix серый 310 мл
Артикул:0893228
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеРаспыляемый MS-полимерный герметик для восстановления оригинальной текстуры при ремонте после автокатастрофы.
Широкий диапазон применений
Приклеивается к разнообразным поверхностям, даже не обработанным грунтовкой.
Твердость по Шору A
Материал не испытывает механических нагрузок.
Высокая прочность при растяжении и удлинение при разрыве
Шов также выдерживает сильные смещения/растяжения.
Устойчивость к УФ
Превосходная стойкость к старению даже у неокрашенных швов.
Возможен метод покраски по влажному слою
Не содержит силикон и изоцианат
Примечание
Не допускайте попадания Dichtfix на свежие ПУ-материалы (т.е. те, которые еще не затвердели). При окрашивании красками металлик необходимо наносить блокирующую грунтовку. Оптимальное склеивание между краской и Dichtfix достигает при окрашивании сразу же после нанесения средства.
Область применения
Герметизация швов после замены деталей в моторном отсеке, багажнике, ходовой части, отсеке двигателя, нише колеса и т. д.
Инструкции
- Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки.
- Dichtfix наносится с помощью пневматического пистолета. Необходимая текстура и толщина покрытия определяются расстоянием до предмета или давлением воздуха.
-
Характеристики
Содержание
310 мл
Химическая основа
Полипропиленовый сополимер
Цвет
Серый цвет
Плотность/условия
1,48 г/см³ / при 23°C и отн. влажн. воздуха 50%
Твердость по Шору A
40
Время образования поверхностной пленки, мин. / условия
25 мин / в соответствии с DIN 50014
Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Да
Температура обработки, мин./макс.
5 к 30 °C
Термостойкость, мин./макс.
-40 к 80 °C
Срок хранения с даты изготовления
15 месяцев
Условия хранения
при температуре от 5 до 25°C
Не содержит силикона
Да
Не содержит изоцианат
Да
-
Уплотнитель Dichtfix 310 мл Размер: 193,3 кб