Воск для скрытых полостей 500 мл
Воск для скрытых полостей 500 мл
Артикул:0892082500
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля ремонта и длительной защиты
Превосходные характеристики ползучести и высокие проникающие свойства
Проникает даже в труднодоступные места.
Эффективное вытеснение влаги
Проникает внутрь, удаляет влагу.
Высокая термостойкость и хорошая эластичность при низких температурах
Устойчивость к воздействию высоких температур (до +180 °C).
Не содержит ароматических веществ
Совместим со всеми типами красок, резиной и пластмассами.
Защита от коррозии даже с минимальной толщиной покрытия, включая 50 мкм.
Примечание
- Температура материала при применении должна быть в диапазоне от +10 до +30 °C.
- После использования переверните баллон и распылите для прочистки сопла.
- Для длительной защиты полости корпуса автомобиля от коррозии.
- Используется для последующей обработки текущего уплотнения и для восстановления защиты от коррозии после аварийных ремонтных работ.
- Перед использованием встряхните.
-
Характеристики
Содержание
500 мл
Вес содержимого
450 г
Химическая основа
Воск, присадки, растворители
Цвет
Прозрачный
Плотность
0,69 кг/л
Плотность, условия
при 20°C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяц
Условия хранения
при температуре от 10 до 30 °C
- Температура материала при применении должна быть в диапазоне +10...+30 °C.
- Рекомендуемая толщина слоя достигается после 2–3 распылений.
- После использования хорошо проветрить помещение!