Фиксатор резьбовой сильной фиксации, 50 мл. WUMAX
Фиксатор резьбовой сильной фиксации, 50 мл. WUMAX
Артикул:1893327050
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеТрудноудаляемый фиксатор и герметик для резьбовых соединений, обеспечивающий соединение высокой прочности
- Идеально подходит для блокировки резьбы небольших винтов от предотвращения ослабления под действием вибрации.
- Подходит для крепежа диаметром до 1″ (25 мм) и меньше.
- Соединение можно демонтировать нагреванием (250°C в течение 5 минут).
- Фиксатор отверждается в условиях отсутствия воздуха между плотно прилегающими металлическими поверхностями и предотвращает ослабление соединения и герметизацию при условии воздействия ударов и вибрации.
- Предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений - гаек, винтов и шпилек, предотвращая коррозию и утечки. Применение на шпильках трансмиссии и блока цилиндров, комплектов клапанов и т. д.
- Высокопрочный. Устраняет необходимость в контрагайках и сварке.
- Крепления на вибрационных машинах или движущихся компонентах.
- Смазывает резьбу для правильного соотношения крутящего момента при сборке.
- Работает со всеми размерами и типами крепежа (SAE или метрические).
- Улучшает отрыв и преобладающий крутящий момент.
- Применим к большинству металлов, включая активные (латунь, медь).
- Также применим и к пассивным металлам, таким как нержавеющая сталь и оцинкованная поверхность.
- Обладает повышенной стойкостью к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу
- Подходит для тяжелых условий эксплуатации
- Температура применения: от +5°C до 45 °C
- Обе поверхности должны быть гладкими, обезжиренными, чистыми и сухими.
- Перед использованием тщательно встряхните фиксатор.
- Не допускайте соприкосновения наконечника с металлическими поверхностями во время нанесения, чтобы избежать засорения носика упаковки.
- Для сквозных отверстий нанесите несколько капель продукта на винт в области фиксации гайки. Соберите и затяните соединение по мере необходимости.
- Для глухих отверстий нанесите несколько капель продукта на нижнюю треть внутренней резьбы в глухом отверстии или на дно глухого отверстия.
- Для герметизации нанесите фиксатор на всю поверхность резьбы наружного фитинга, оставив первый виток резьбы свободным от фиксатора. Заполните герметиком витки резьбы чтобы избежать пустот.
- Для больших резьб и зазоров соответствующим образом отрегулируйте количество фиксатора и нанесите на внутреннюю резьбу на всю поверхность резьбы. Также соберите и затяните по мере необходимости
-
Характеристики
- Упаковка: 50 мл x 12 в коробке
- Объём содержимого: 50 мл
- Химическая основа: Полигликоль диметакрилат
- Цвет: Красный
- Максимальный диаметр резьбы: M25
- Макс. заполняющая способность: 0.25 мм
- Мин./макс. диапазон рабочей температуры: -50 до 150 °C
- Срок годности с даты производства: 12 Месяцев
-
Фиксатор резьбовой сильной фиксации Размер: 1,7 мб