Фиксатор резьбовой сильной фиксации, капилярный, 50 мл. WUMAX
Фиксатор резьбовой сильной фиксации, капилярный, 50 мл. WUMAX
Артикул:1893329050
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУдаляемый фиксатор и герметик для резьбовых соединений, обеспечивающий фиксацию в течении 10-15 минут собранных соединений
Идеально подходит для микротрещин, небольших уплотнений гаек и болтов. Образует уплотнения и фиксацию на грубых металлических деталях. Можно разобрать с помощью нагрева или ручных инструментов. Винты и другие крепления фиксируются после завершения всех регулировок. Может использоваться для соединения вибрирующих машин и движущихся компонентов.
Применение
- Предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений - гаек, винтов и шпилек, предотвращая коррозию и утечки.
- Cмазывает резьбу для правильного соотношения крутящего момента при сборке.
- Работает со всеми размерами и типами крепежа (SAE или метрические).
- Улучшает отрыв и преобладающий крутящий момент.
- Применим к большинству металлов, включая активные (латунь, медь).
- Также применим и к пассивным металлам, таким как нержавеющая сталь и оцинкованная поверхность.
- Обладает повышенной стойкостью к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу
- Подходит для тяжелых условий эксплуатации.
- Резьбовые фиксаторы снижают риск разрыва и поломки и обеспечивают необходимое сопротивление крутящему моменту.
- Резьбовые фиксаторы защищают и герметизируют детали от потенциальной коррозии и утечек.
- Температура применения: от +5°C до 45 °C
- Обе поверхности должны быть гладкими, обезжиренными, чистыми и сухими.
- Перед использованием тщательно встряхните фиксатор.
- Не допускайте соприкосновения наконечника с металлическими поверхностями во время нанесения, чтобы избежать
- засорения носика упаковки.
- Для сквозных отверстий нанесите несколько капель продукта на винт в области фиксации гайки. Соберите и затяните
- соединение по мере необходимости.
- Для глухих отверстий нанесите несколько капель продукта на нижнюю треть внутренней резьбы в глухом отверстии
- или на дно глухого отверстия.
- Для герметизации нанесите фиксатор на всю поверхность резьбы наружного фитинга, оставив первый виток резьбы свободным от фиксатора. Заполните герметиком витки резьбы чтобы избежать пустот.
- Для больших резьб и зазоров соответствующим образом отрегулируйте количество фиксатора и нанесите на внутреннюю резьбу на всю поверхность резьбы. Также соберите и затяните по мере необходимости
-
Характеристики
- Упаковка: 50 мл x 12 в коробке
- Объём содержимого: 50 мл
- Химическая основа: Полигликоль диметакрилат
- Цвет: Зелёный
- Максимальный диаметр резьбы: M20
- Макс. заполняющая способность: 0.10 мм
- Мин./макс. диапазон рабочей температуры: -50 до 200 °C
- Срок годности с даты производства: 12 Месяцев
-
Фиксатор резьбовой сильной фиксации, капилярный, 50 мл. WUMAX Размер: 117,1 кб