Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Фиксатор резьбовой сильной фиксации, высокотемпературный, 50 мл. WUMAX

Артикул: 1893327250
Фиксатор резьбовой сильной фиксации, высокотемпературный, 50 мл. WUMAX

Фиксатор резьбовой сильной фиксации, высокотемпературный, 50 мл. WUMAX

Артикул:1893327250

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Трудноудаляемый фиксатор и герметик для резьбовых соединений, обеспечивающий соединение высокой прочности, требующих сильной фиксации и подвергающихся высокой температуре.
    • Максимальный диапазон рабочей температуры 250°C
    • Идеально подходит для блокировки резьбы небольших винтов от предотвращения ослабления под действием вибрации и температуры.
    • Подходит для крепежа диаметром до 1" (25 мм) и меньше.
    • Соединение можно демонтировать нагреванием (250°C в течение 5 минут).
    • Фиксатор отверждается в условиях отсутствия воздуха между плотно прилегающими металлическими поверхностями и предотвращает ослабление соединения и герметизацию при условии воздействия ударов и вибрации.
    Применение
    • Предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений - гаек, винтов и шпилек, предотвращая коррозию и утечки. Применение на шпильках трансмиссии и блока цилиндров, комплектов клапанов и т. д.
    • Высокопрочный. Устраняет необходимость в контрагайках и сварке.
    • Крепления на вибрационных машинах или движущихся компонентах.
    • Смазывает резьбу для правильного соотношения крутящего момента при сборке.
    • Работает со всеми размерами и типами крепежа (SAE или метрические).
    • Улучшает отрыв и преобладающий крутящий момент.
    • Применим к большинству металлов, включая активные (латунь, медь).
    • Также применим и к пассивным металлам, таким как нержавеющая сталь и оцинкованная поверхность.
    • Обладает повышенной стойкостью к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу
    Инструкции
    • Температура применения: от +5°C до 45 °C
    • Обе поверхности должны быть гладкими, обезжиренными, чистыми и сухими.
    • Перед использованием тщательно встряхните фиксатор.
    • Не допускайте соприкосновения наконечника с металлическими поверхностями во время нанесения, чтобы избежать засорения носика упаковки.
    • Для сквозных отверстий нанесите несколько капель продукта на винт в области фиксации гайки. Соберите и затяните соединение по мере необходимости.
    • Для глухих отверстий нанесите несколько капель продукта на нижнюю треть внутренней резьбы в глухом отверстии или на дно глухого отверстия.
    • Для герметизации нанесите фиксатор на всю поверхность резьбы наружного фитинга, оставив первый виток резьбы свободным от фиксатора. Заполните герметиком витки резьбы чтобы избежать пустот.
    • Для больших резьб и зазоров соответствующим образом отрегулируйте количество фиксатора и нанесите на внутреннюю резьбу на всю поверхность резьбы. Также соберите и затяните по мере необходимости
  • Характеристики
    • Упаковка: 50 мл x 12 в коробке
    • Объём содержимого: 50 мл
    • Химическая основа: Полигликоль диметакрилат
    • Цвет: Красный
    • Максимальный диаметр резьбы: M25
    • Макс. заполняющая способность: 0.25 мм
    • Мин./макс. диапазон рабочей температуры: -50 до 200 °C. Кратковременно 230 °C
    • Срок годности с даты производства: 12 Месяцев