Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Фиксатор резьбовой средней фиксации, 50 мл. WUMAX

Артикул: 1893324350
Фиксатор резьбовой средней фиксации, 50 мл. WUMAX

Фиксатор резьбовой средней фиксации, 50 мл. WUMAX

Артикул:1893324350

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Удаляемый фиксатор и герметик для резьбовых соединений, обеспечивающий соединение средней прочности
    • Идеально подходит для блокировки резьбы небольших винтов от предотвращения ослабления под действием вибрации.
    • Подходит для крепежа диаметром от ¼” до ¾” (от 6 до 20 мм) и меньше.
    • Соединение можно разобрать с применением стандартного ручного слесарного инструмента.
    • Фиксатор отверждается в условиях отсутствия воздуха между плотноприлегающими металлическими поверхностями и предотвращает ослабление соединения и герметизацию при условии воздействия ударов и вибрации.
    Применение
    • Предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений - гаек, винтов и шпилек, предотвращая коррозию и утечки
    • Cмазывает резьбу для правильного соотношения крутящего момента при сборке.
    • Работает со всеми размерами и типами крепежа (SAE или метрические).
    • Улучшает отрыв и преобладающий крутящий момент.
    • Применим к большинству металлов, включая активные (латунь, медь).
    • Также применим и к пассивным металлам, таким как нержавеющая сталь и оцинкованная поверхность.
    • Обладает повышенной стойкостью к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу
    • Подходит для тяжелых условий эксплуатации.
    Инструкции
    1. Температура применения: от +5°C до 45 °C
    2. Обе поверхности должны быть гладкими, обезжиренными, чистыми и сухими.
    3. Перед использованием тщательно встряхните фиксатор.
    4. Не допускайте соприкосновения наконечника с металлическими поверхностями во время нанесения, чтобы избежать засорения носика упаковки.
    5. Для сквозных отверстий нанесите несколько капель продукта на винт в области фиксации гайки. Соберите и затяните соединение по мере необходимости.
    6. Для глухих отверстий нанесите несколько капель продукта на нижнюю треть внутренней резьбы в глухом отверстии или на дно глухого отверстия.
    7. Для герметизации нанесите фиксатор на всю поверхность резьбы наружного фитинга, оставив первый виток резьбы свободным от фиксатора. Заполните герметиком витки резьбы чтобы избежать пустот.
    8. Для больших резьб и зазоров соответствующим образом отрегулируйте количество фиксатора и нанесите на внутреннюю резьбу на всю поверхность резьбы. Также соберите и затяните по мере необходимости
  • Характеристики
    • Упаковка: 50 мл x 12 в коробке
    • Объём содержимого: 50 мл
    • Химическая основа: Полигликоль диметакрилат
    • Цвет: Голубой
    • Максимальный диаметр резьбы: M20
    • Макс. заполняющая способность: 0.25 мм
    • Мин./макс. диапазон рабочей температуры: -50 до 150 °C
    • Срок годности с даты производства: 12 Месяцев