Герметик для гидравлики 50г
Герметик для гидравлики 50г
Артикул:0893545050
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля герметизации винтовых соединений пневматической и гидравлической системы, подвергающихся высоким нагрузкам. В случае трубных соединений — до разрывного давления трубы/шланга
Высочайшая устойчивость ко всем гидравлическим жидкостям и видам топлива
Высокий уровень безопасности за счет предотвращения поломок.
Быстро застывает даже при низких температурах
Минимальное время простоя транспортного средства.
Идеальная герметичность
Целиком заполняет зазоры; полученное в результате уплотнение обеспечивает защиту от фрикционной коррозии и ржавчины.
Устойчивость к большому количеству веществ, газам, растворителям, маслам и разным видам топлива
Не содержит силикона и растворителей
Система DOS:
- Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрывания флакона: одна рука всегда свободна.
- Непрерывно регулируемая система дозирования: распыление можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно и затраты на него.
- Насадка не засоряется: оптимизация затрат благодаря полному расходу материала
Для герметизации винтовых соединений пневматической и гидравлической системы, подвергающихся высоким нагрузкам. Предназначен специально для использования с гидравлическими системами высокого давления в области автомобилестроения, при ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве.
Инструкции
Очистите поверхность от масла, смазки и других загрязнений. Лучшие результаты склеивания гарантированы в случае применения средства очистки 7063 (арт. № 0890107063). Соблюдайте время высыхания! Вручную нанесите продукт на поверхность непрерывным валиком или тонким слоем. После нанесения как можно скорее плотно сожмите поверхности, чтобы клей не засох и не образовались необработанные места. После сборки состав затвердевает и становится вязкопластичным. Чем чище поверхность, тем выше прочность соединения. Гидравлическое уплотнение затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Излишки клея, которые выступают из зазора между двумя деталями, не отвердевают, поэтому необходимо удалить их сухой тканью или ацетоновым очистителем (арт. № 0893460).
- К пассивным материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, сильно легированные стали, оксидированные или хромированные покрытия, пластмассы, стекло и керамика.
- К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1%)
При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизированная фибра и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственные испытания.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
-
Характеристики
Химическая основа
Эфир метакриловой кислоты
Цвет
Фиолетовый
Плотность/условия
1,2 г/см³ / В соответствии с DIN EN ISO 2811-1
Вязкость, мин./макс. / условия
14000-20000 мПа*с / при 25°C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 2/2,5 об/мин
Способность заполнять щели, макс.
0,15 мм
Подходит для
Диаметр резьбы до R 3/4 дюйма
Полное затвердевание, условия
Недопущение воздействия кислорода и контакта с металлами (ионами меди или железа)
Исходная прочность, мин./макс.
30-40 мин
Функциональная прочность, мин./макс.
2-3 ч
Окончательная прочность, мин./макс.
12 ч-24 ч
Момент срыва, мин./макс.
5-10 Нм
Момент срыва, условия
DIN EN 15865
Преобладающий крутящий момент, мин./макс.
0-3 Нм
Преобладающий крутящий момент, условия
DIN EN 15865
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия
1-5 Н/мм² / в соответствии с ISO 10123
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 35 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -55 до 150 °C
Мин. температура вспышки
100 °C
Срок хранения с даты изготовления/условия
18 месяцев / при комнатной температуре
Вес содержимого
50 г
Не содержит силикона
Да
Не содержит растворитель
Да
-
0893545050 Герметик для гидравлики Размер: 588,4 кб