Герметик для плоскостей, 50 гр
Герметик для плоскостей, 50 гр
Артикул:0893518050
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля уплотнения фланцев и поверхностей с зазором до 0,5 мм.
Вязкий продукт
Материал не мигрирует и не вытекает, поэтому идеален при работе над головой и на вертикальных поверхностях.
Уплотнение на 100%
Отверстия заполняются полностью, а окончательное скрепление обеспечивает защиту от коррозии при трении и от ржавчины.
Сохраняет гибкость при температуре до 120 °C
Компенсирует разницу в расширении между различными материалами.
Тут же начинает действовать при низком давлении
Можно немедленно применять опрессовочное давление. Нет необходимости ждать.
Подходит для пассивных металлов
Также применяется для уплотнения алюминиевых фланцев
Один продукт для различных материалов.
- Быстрое застывание
- Небольшой период простоя автомобиля
Система DOS:
- Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрытия флакона: одна рука всегда свободна.
- Непрерывно регулируемая система дозирования: распыление можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно и затраты на него.
- Носик не забивается: оптимизация затрат благодаря полному расходу материала
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве.
Инструкции
- Очистите поверхность от масла, смазки и других загрязнений. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Материал применяется в жидкой форме и наносится напрямую на детали, а затем застывает и после установки превращается в прочную, но эластичную пластмассу. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора.
- Излишки клея, которые проступают из зазора между двумя поверхностями, не отвердевают, поэтому необходимо удалить их сухой тканью или ацетоновым очистителем.
При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил, Vinidur, вулканизированные волокна и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственные испытания.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и на дальнейшее улучшение.
-
Характеристики
Вес содержимого
50 г
Химическая основа
Эфир метакриловой кислоты
Полное затвердевание, условия
Недопущение воздействия кислорода и контакта с металлами (ионами меди или железа)
Цвет
Красный флуоресцентный
Вязкость 1, мин./макс. / условия 1
1500000-2300000 мПа*с / при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 7/0.5 об./мин.
Вязкость 2, мин./макс. / условия 2
160000-360000 мПа*с / при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 7,5 об./мин.
Плотность/условия
1,1 г/см³ / В соответствии с DIN EN ISO 2811-1
Исходная прочность, мин./макс.
30-60 мин
Функциональная прочность, мин./макс.
1-3 ч
Окончательная прочность, мин./макс.
24 ч-72 ч
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 35 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -55 до 150 °C
Мин. температура вспышки
90 °C
Момент отвинчивания после срыва, мин.
8 Нм
Преобладающий крутящий момент, условия
DIN EN 15865
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия
18-27 Н/мм² / в соответствии с ISO 10123
Прочность на растяжение, мин./макс. / условия
14-20 Н/мм² / в соответствии с DIN 53288
Момент срыва, мин.
20 Нм
Момент срыва, условия
DIN EN 15865
Срок хранения с даты изготовления/условия
18 месяцев / при комнатной температуре
Не содержит силикона
Да
Не содержит растворитель
Да
-
0893518050 Герметик для плоскостей Размер: 604,3 кб