Герметик для трубных соединений 50 г
Герметик для трубных соединений 50 г
Артикул:0893577050
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля герметизации любых металлических соединений трубопроводов и арматуры с конической/цилиндрической резьбой в соответствии с DIN 2999
Обеспечивает герметичность сразу после нанесения
Соединения сразу после герметизации выдерживают нагрузку прибл. до 5 бар; после отверждения — до давления разрыва труб
Высокая устойчивость к различным средам
Нейтральное поведение с большинством промышленных жидкостей и газов
Не стекает с резьбы
Быстрая, простая сборка
Простота удаления
Не содержит растворителей и силикона
Система DOS:
- Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрытия тубы: одна рука всегда свободна.
- Непрерывно регулируемая система дозирования: распыление можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно и затраты на него.
- Носик не забивается: оптимизация затрат благодаря полному расходу материала
- Идеально подходит для применения при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Герметизирует стыки металлических труб ISO 7.1 (коническая/цилиндрическая резьба) до R 3".
- Также можно использовать для герметизации бензиновых и дизельных магистралей или трубопроводов сжатого воздуха. Продукт также подходит для герметизации редукторов высокого давления или маслоотделителей при подаче сжатого воздуха или для герметизации кислородных трубопроводов < 10 бар (например, в больницах).
Материал Газ Вода до +40°С Температура воды от +40°С до +65°С
Вода выше +65°С Медь ⎷ ⎷ см. Примечание см. Примечание Латунь ⎷ ⎷ см. Примечание см. Примечание Сталь ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ *также трубы с горячеоцинкованные с резьбой ⎷ = подходит
Инструкции
Резьба должна быть обезжирена и тщательно очищена. В целях достижения полной герметичности и устойчивости соединения к давлению вплоть до давления разрыва резьба должна быть нарезана в соответствии со стандартом, полностью покрыта клеем, надежно затянута (>5 Нм) и не должна подвергаться скручиванию.
Подтверждение качества
Сертификат DVGW (рег. № NG-5146BM0336+0037), прошел проверку в соответствии с DIN EN 751-1
Прошел проверку NSF в соответствии с NSF/ANSI 61
NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.
Примечание
Не подходит для винтовых соединений, содержащих медь (латунь, бронза, красная латунь), вступающих в контакт с водой > при 40°C. Запрещено использовать для газовых соединений в Германии. В соответствии с TRGI ’86/96. Резьба должна быть нарезана в соответствии со стандартом. В процессе отверждения продукта и после него не следует вращать детали, входящие в соединение, т. е. запрещено выполнять регулирование их положения. При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил, Vinidur, вулканизированные волокна и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственную проверку
Начальная прочность, прочность после окончательного отверждения и функциональная прочность зависят от материала
В соответствии с TRGI ´86/96 запрещено использовать для газовых соединений в Германии.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и на дальнейшее улучшение.
-
Характеристики
Вес содержимого
50 г
Химическая основа
Сложный эфир диметакриловой кислоты
Полное затвердевание, условия
Недопущение воздействия кислорода и контакта с металлами (ионами меди или железа)
Цвет
Желтый флуоресцирующий
Плотность/условия
1,05 г/см³ / В соответствии с DIN EN ISO 2811-1
Вязкость 1, мин./макс. / условия 1
55000-80000 мПа*с / 25°C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 6/2,5 об/мин
Вязкость 2, мин./макс. / условия 2
18000-30000 мПа*с / при 25°C, вискозиметр Брукфильда, модель RVT, шпиндель 6/20 об/мин
Способность заполнять щели, макс.
0,50 мм
Подходит для
Диаметр резьбы до R 3 дюймов (M80)
Исходная прочность, мин./макс.
15-30 мин
Функциональная прочность, мин./макс.
1-3 ч
Конечная прочность, макс.
6 ч
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 40 °C
Термостойкость, мин./макс.
от -55 до 150 °C
Мин. температура вспышки
100 °C
Момент срыва, мин./макс.
15-25 Нм
Момент срыва, условия
DIN EN 15865
Момент отвинчивания после срыва, мин.
2 Нм
Преобладающий крутящий момент, условия
DIN EN 15865
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия
10-20 Н/мм² / в соответствии с ISO 10123
Срок хранения с даты изготовления/условия
18 месяцев / при комнатной температуре
Не содержит силикона
Да
Не содержит растворитель
Да
-
0893577050 Герметик для трубных соединений Размер: 457,5 кб