Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Герметик резьбовой сильной фиксации 25 г.

Артикул: 0893270025
Герметик резьбовой сильной фиксации 25 гр. / 23 мл.

Герметик резьбовой сильной фиксации 25 г.

Артикул:0893270025

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Трудноудаляемый фиксатор и герметик для резьбовых соединений с системой дозирования одной рукой.

    Идеально подходит для резьбовых соединений, подвергающихся высоким нагрузкам
    • 100% герметизация — дополнительные крепежные детали не требуются
    • Защищает от фрикционной коррозии и ржавчины
    Удаляется только после нагревания до 300°C!
    При обычных условиях удаляется только специальными инструментами и/или нагреванием

    Высокая устойчивость к различным средам и высокой температуре
    Универсальное средство с широкой сферой применения

    Предотвращает ослабление соединения, вызванное, например, вибрацией или ударами
    Не вызывает нежелательных последствий, как при использовании, например, механических средств фиксации резьбовых соединений

    Высокая устойчивость к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу

    Не содержит силикона

    Система DOS:
    • Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрытия флакона: одна рука всегда свободна.
    • Непрерывно регулируемая система дозирования: распыление можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно и затраты на него.
    • Носик не забивается: оптимизация затрат благодаря полному расходу материала
    Применение
    • Предназначен для фиксации, крепления и герметизации болтов, шпилек, гаек, резьбовых вставок и пробок, которые обычно не требуется удалять.
    • Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве.
    Инструкции
    • Материал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор.
    • К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика.
    • К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1 %).
    Подтверждение безопасности
    Протестирован NSF на соответствие требованиям стандарта NSF ANSI 61
    NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.

    Примечание
    При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизированная фибра и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственные испытания.

    Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
  • Характеристики

    Химическая основа

    Сложный эфир диметакриловой кислоты

    Цвет

    Зеленый флуоресцирующий

    Плотность/условия

    1,11 г/см³ / В соответствии с DIN EN ISO 2811-1

    Вязкость, мин./макс. / условия

    500-900 мПа*с / при 25°C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 2/20 об/мин

    Подходит для макс. резьбы

    M25

    Способность заполнять щели, макс.

    0,15 мм

    Исходная прочность, мин./макс.

    5-15 мин

    Функциональная прочность, мин./макс.

    1-3 ч

    Окончательная прочность, мин./макс.

    3 ч-6 ч

    Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия

    15-30 Н/мм² / в соответствии с ISO 10123

    Момент срыва, мин./макс.

    30-60 Нм

    Момент срыва, условия

    DIN EN 15865

    Преобладающий крутящий момент, мин./макс.

    10-30 Нм

    Преобладающий крутящий момент, условия

    DIN EN 15865

    Температура обработки, мин./макс.

    от 5 до 35 °C

    Термостойкость, мин./макс.

    от -55 до 150 °C

    Мин. температура вспышки

    100 °C

    Срок хранения с даты изготовления/условия

    18 месяцев / при комнатной температуре

    Вес содержимого

    25 г

    Не содержит силикона

    Да

    Не содержит растворитель

    Да

    Полное затвердевание, условия

    Недопущение воздействия кислорода и контакта с металлами (ионами меди или железа)