Герметик резьбовой средней фиксации 25г.
Герметик резьбовой средней фиксации 25г.
Артикул:0893243025
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУдаляемый фиксатор и герметик для резьбовых соединений с системой дозирования одной рукой
Обеспечивает соединение средней прочности
Удаляется обычными инструментами
Может использоваться даже на нержавеющей стали и пассивных поверхностях
Не требует применения дополнительных ускоряющих или активирующих веществ
Высокая устойчивость к различным средам и высокой температуре
Универсальное средство с широкой сферой применения
Предотвращает ослабление соединения, вызванное, например, вибрацией или ударами
Не вызывает нежелательных последствий, как при использовании, например, механических средств фиксации резьбовых соединений
Высокая устойчивость
Устойчивость к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу
Не содержит силикона
Система DOS:
- Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрытия флакона: одна рука всегда свободна.
- Непрерывно регулируемая система дозирования: распыление можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно и затраты на него.
- Носик не забивается: оптимизация затрат благодаря полному расходу материала
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве
Инструкции
- Материал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор.
- К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика.
- К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1%)
Протестирован NSF на соответствие требованиям стандарта NSF ANSI 61, DVGW (Немецкая научно-техническая ассоциация водо- и газоснабжения) (DIN EN 751-1)
NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.
Примечание
При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил, Vinidur, вулканизированные волокна и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственные испытания.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и на дальнейшее улучшение.
-
Характеристики
Химическая основа
Сложный эфир диметакриловой кислоты
Цвет
Синий флуоресцирующий
Плотность/условия
1,12 г/см³ / В соответствии с DIN EN ISO 2811-1
Вязкость 1, мин./макс. / условия 1
4000-9000 мПа*с / при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 3/2,5 об./мин.
Вязкость 2, мин./макс. / условия 2
1500-3000 мПа*с / при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 3/20 об./мин.
Подходит для макс. резьбы
M36
Способность заполнять щели, макс.
0,25 мм
Исходная прочность, мин./макс.
5-15 мин
Функциональная прочность, мин./макс.
0,5-1 ч
Окончательная прочность, мин./макс.
1 ч-3 ч
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия
10-20 Н/мм² / в соответствии с ISO 10123
Момент срыва, мин./макс.
15-25 Нм
Момент срыва, условия
DIN EN 15865
Преобладающий крутящий момент, мин./макс.
3-8 Нм
Преобладающий крутящий момент, условия
DIN EN 15865
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 35 °C
Термостойкость, мин./макс.
от -55 до 150 °C
Мин. температура вспышки
100 °C
Срок хранения с даты изготовления/условия
18 месяцев / при комнатной температуре
Вес содержимого
25 г
Не содержит силикона
Да
Не содержит растворитель
Да
Полное затвердевание, условия
Недопущение воздействия кислорода и контакта с металлами (ионами меди или железа)
-
0893243... Герметик резьбовой средней фиксации_1 Размер: 401,7 кб