Герметик для выхлопной системы 200г
Герметик для выхлопной системы 200г
Артикул:0890100046
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВозможен долговременный ремонт и герметизация небольших отверстий и трещин в системе глушителя.
- Чрезвычайная термостойкость
- Устойчивость при больших перепадах температур
- Нет необходимости снимать глушитель или производить сварочные работы
Для ускорения отвердевания оставьте двигатель работать на низких холостых оборотах приблизительно на четверть часа.
Область применения
Идеально подходит для ремонта трещин и отверстий в системах выхлопа.
Инструкции- Удалите рыхлые загрязнения и ржавчину при помощи проволочной щетки.
- Затем дайте двигателю немного поработать для прогрева выхлопной системы.
- Увлажните поверхность, подлежащую ремонту, и влажными руками нанесите мастику для выхлопных систем и замажьте отверстия, трещины и прилегающие области. Мастику необходимо разгладить по направлению от центра.
-
Характеристики
Вес содержимого
200 г
Цвет
Серый цвет
Запах/аромат
Без запаха
Срок хранения с даты изготовления
12 месяц
Термостойкость, макс.
800 °C
Плотность
1,99 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
-
Герметик для выхлопной системы 200г Размер: 116,6 кб