Монтажная паста для выхлопной системы 140г
Монтажная паста для выхлопной системы 140г
Артикул:0890100045
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМягкий состав для быстрого, простого и совершенно газонепроницаемого монтажа муфтовых (вставных) и фланцевых соединений выхлопных систем.
- Избавляет от сложных сварочных работ
- Отвердевает до твердости металла под воздействием тепла выхлопа
- Устойчивость к температурному воздействию до приблиз. 800 °C
- Долговременное уплотнение
- Устойчивость к ударным и вибрационным воздействиям
- Не подвержена коррозии — отсюда простота демонтажа
- Используется для герметизации соединений труб новых выхлопных систем.
- Для устранения пробоин, пригораний, трещин в глушителях, резонаторах, трубах, каталитических конверторах автомобилей.
- Обрабатываемые поверхности следует тщательно очистить от ржавчины, грязи и пыли и обезжирить их.
- При необходимости пористые поверхности предварительно смочить водой.
- Нанести пасту ровным слоем на наружную и внутреннюю поверхности соединяемых труб, зажимов и патрубков.
- Соедините трубы так, как они будут использоваться в дальнейшем.
- После соединения включите двигатель на 20 мин для высыхания средства.
- Излишки незастывшей пасты можно удалить водой, затвердевшая паста удаляется только механически.
-
Характеристики
Вес содержимого
140 г
Цвет
Серый цвет
Запах/аромат
Без запаха
Химическая основа
Силикат натрия
Срок хранения с даты изготовления
12 месяцев
Термостойкость, макс.
800 °C
Плотность
1,71 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
- При работе с пастой соблюдайте требования безопасности!
- При длительном воздействии высокой температуры возможно изменение цвета.
-
Монтажная паста для выхлопной системы 140г Размер: 105,9 кб