Уплотнитель радиатора (герметик), 150 мл
Уплотнитель радиатора (герметик), 150 мл
Артикул:5861500150
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗащита для современных, высокоэффективных систем охлаждения поперечного тока
- Может использоваться в закрытых системах охлаждения
- Подходит для всех обычных антифризов
- Устраняет микоскопические протечки (до 0,1 мм) в головке блока цилиндров и в соединениях шлангов
- Сетчатые фильтры грязи в охлаждающей системе не засоряются
- Устраняет потерю от испарения в теплообменниках, радиаторах и вспомогательных устройствах
- Увеличивает операционную надежность и защищает от механических повреждений из-за потери охлаждающей жидкости
- Изделие эффективно работает до следующей замены антифриза
- Микроскопические синтетические частицы обеспечивают эффект уплотнения
В случае микроскопических утечек уплотняет прокладки в головке блока цилиндров и соединения шлангов; применяется в случаях потерь от испарения в системе охлаждения, при замене антифриза.
Способ применения- При разогретом двигателе герметик вводят непосредственно в систему охлаждения.
- Заливайте в расширительный бак только тогда, когда охладитель прокачивается через него.
- Дайте двигателю поработать по крайней мере 10 минут.
- Затем выключите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте ее в случае необходимости.
- Содержимого флакона достаточно для 10 литров жидкости.
-
Характеристики
Содержание
150 мл
Цвет
Синий
Запах/аромат
Характерный
Химическая основа
Вода
Плотность
1,01 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Значение pH
9
Срок хранения с даты изготовления
12 месяцев
-
Уплотнитель радиатора (герметик), 150 мл Размер: 108,3 кб