Растворитель оксидированного слоя, 200 мл
Растворитель оксидированного слоя, 200 мл
Артикул:089360
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпрей-растворитель окислов
Очищает все типы контактов
Удаляет оксидные и другие покрытия, канифоль, масло и грязь
Устраняет треск и сопротивление чрезмерно высокому напряжению
Не вредит большинству строительных материалов
Многообразие способов применения.
Не содержит галогены
Область применения
Предназначен для очистки всех видов электрических контактов.
Способ применения
- Нанести на электроконтакт.
- Растворитель должен полностью высохнуть, прежде чем электрическая система снова будет приведена в действие.
-
Характеристики
Содержание
200 мл
Цвет
Красный
Запах/аромат
Характерный
Химическая основа
Минеральное масло
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Не содержит силикона
Нет
Плотность
0,76 г/см³
-
Растворитель оксидированного слоя, 200 мл Размер: 105 кб