Спрей для защиты полюсов аккумулятора, 150 мл
Спрей для защиты полюсов аккумулятора, 150 мл
Артикул:0890104
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗащитный спрей для аккумуляторных полюсов
Долговременная защита и устойчивость к высоким температурам для клемм аккумуляторных батарей.- Пленка защищает клеммы аккумуляторных батарей, полюсные клеммы и вставные разъемы от коррозии, погоды и кислот аккумулятора
- Предотвращает переходное сопротивление и перепады напряжения, увеличивая срок службы батареи.
Защитная пленка синего цвета обеспечивает длительную термостойкую защиту для аккумуляторных полюсов, полюсных зажимов и электрических соединителей от коррозии, воздействий атмосферных осадков и кислоты аккумуляторных батарей.
Способ применения- Тщательно встряхнуть банку перед применением.
- Очистить полюса батарей и клеммы от грязи и окислов.
- Нанести тонкий слой состава на поверхности контактов.
-
Характеристики
Содержание
150 мл
Цвет
Синий
Запах/аромат
Раствороподобный
Химическая основа
Простой эфир диметакриловой кислоты
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Плотность
0,868 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Не содержит силикона
Да
Температурный диапазон применения, мин.
-40 °C
Температурный диапазон применения, макс.
120 °C
Не содержит AOX
Да
-
Спрей для защиты полюсов аккумулятора, 150 мл Размер: 90,5 кб