Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Защитное средство от окисления контактов, 200 мл

Артикул: 089361
Защитное средство от окисления контактов 200 мл

Защитное средство от окисления контактов, 200 мл

Артикул:089361

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Спрей для защиты контактов от окисления

    Устойчивый к коррозии материал
    Долговременная защита от коррозии новых контактов, выключателей и электромеханических элементов силовых агрегатов

    Превосходное смазывание для точных элементов силовых агрегатов

    Удаляет пыль, канифоль, масло и металлическую стружку

    Не содержит кислоту, не затвердевает

    Область применения
    Применяется для защиты новых контактов, переключателей и электромеханических деталей от окисления.

    Способ применения
    Нанести средство на деталь, дать ей высохнуть до приведения электрической системы в действие.
  • Характеристики

    Содержание

    200 мл

    Химическая основа

    Алифатические углеводороды

    Запах/аромат

    Характерный

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца

    Плотность

    0,767 г/см³

    Плотность, условия

    при 20°C

    Не содержит AOX

    Да